BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 440pF 1セット 3500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3500個)
注文コード
62031727
品番
AV14K0805121NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:440pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24V
アズワン品番
65-6967-24