AV14K1812801NIR1 バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 4.5nF 1セット 10個入 BOURNS 62031788

バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 4.5nF 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62031788品番AV14K1812801NIR1
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:4.5nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-7108-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする