Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
家具調トイレセレクトRコンパクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62031804
品番
533-885
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
15.3
種類
暖房・快適脱臭
内寸(cm)
ひじ掛け:40
全幅(cm)
48