※使用例
ケアメディックス
ケアメディックスの 紙おむつ・排泄関連
ケアメディックスの 尿器・便器
ケアメディックスの 尿器・便器関連商品
ケアカバー消臭防水マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62031847
品番
440502
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
表:綿20%・ポリエステル80%、裏:ポリカーポネートラミート加工
色
ベージュ
質量(g)
60
幅(cm)
90
厚さ(cm)
0.1
奥行き(cm)
70