BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:5A●エネルギー:9.5J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:120pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:270V
注文コード
62031858
品番
PV175K3225R2
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:5A●エネルギー:9.5J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:120pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:270V
アズワン品番
65-7028-71