BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62031885
品番
GMOV-14D271K
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護。
仕様
●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:275 Vrms, 350 V dc
アズワン品番
65-7127-23