曜日別特売
AV17K1206201NIR1HT バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入 BOURNS 62031955

バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード62031955品番AV17K1206201NIR1HT
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイオードよりも高いです 最大連続動作温度: +150 ℃ 低クランプ電圧 Vc RoHS対応(2022年10月現在) 軽度に活性化されたフラックスに対して非感度 難燃性等級を高める非プラスチックコーティング。

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする