浅井商事
浅井商事の 紙おむつ・排泄関連
浅井商事の 尿器・便器
浅井商事の 尿器
ダイヤ尿器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62032014
品番
100213
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
タイプ
女性用 透明
容量(mL)
165
材質
ポリエチレン
質量(g)
165
耐熱温度(℃)
70