BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62032050
品番
AV17K2220122NIR1
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-7109-65