BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:10000A●エネルギー:360J●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm
注文コード
62032244
品番
GMOV-20D321K
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護。
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:10000A●エネルギー:360J●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7127-22