BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:6000A●エネルギー:180J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:320 Vrms, 415 V dc
注文コード
62032260
品番
GMOV-14D321K
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護。
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:6000A●エネルギー:180J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:320 Vrms, 415 V dc
アズワン品番
65-6973-57