BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62032409
品番
ZV20K2220122NIR1
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33V
アズワン品番
65-6966-37