ニシキ
ニシキの 衣服関連
ニシキの 衣類 利用者用
ニシキの インナー 利用者用
安心パンツ(婦人用)腰ゴムショーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62032504
品番
H4355
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
深ばきタイプのゆったりしたゴムでおなかをしめつけません。腰ゴムの取り替えできます。(横モレ防止・消臭機能付き)
サイズ
M
材質
表:綿100%(フライス)
質量(g)
60
ヒップ(cm)
87×95
対象
婦人用
吸収量(mL)
目安:50