BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62032610
品番
ZV25K1210401NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-7029-35