BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
62032759
品番
ZV25K0805121NIR1
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-6965-89