BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62032804
品番
ZV25K2220122NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-7044-08