SEMITEC
SEMITECの 電気系統用工具
SEMITECの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62032969
品番
Z7D471
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バリスタ、Z7Dシリーズ
バリスタ、Z7Dシリーズ。
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:金属●直径:8.5mm●最大サージ電流:1250A●静電容量:100pF●厚さ:6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 6mm●バリスタ電圧:470V
アズワン品番
65-7161-83