ピジョン
ピジョンの 紙おむつ・排泄関連
ピジョンの その他紙おむつ・排泄関連
ソフトニットカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62033064
品番
11165
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
三層構造の採用により、1枚布地なのでフィット性が高く、横モレを防いで安心です。
股部・局部を圧迫しない設計です。
材質
ポリエステルニット(ポリエステル100%(三層構造)(防水透湿加工/ポリウレタン)
色
ベージュ
サイズ
SS
質量(g)
200
ヒップ(cm)
80〜110