BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62033075
品番
AV30K1812801NIR1
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47V
アズワン品番
65-7109-28