白十字
白十字の 衣服関連
白十字の 衣類 利用者用
白十字の インナー 利用者用
おしりぴったりパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62033143
品番
42388
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
レギュラータイプのパッドはもちろんのこと、今まで下着型ホルダーで困難であった夜用大型パッドをしっかり固定フィットさせることができます。
サイズ
M
色
グレー
ヒップ(cm)
84〜94
材質
ナイロン95%、ポリウレタン5%
質量(g)
50