BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
62033565
品番
ZV40K1210251NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番
65-7028-98