バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62033574 品番EZJZ0V800AA
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

IEC61000-4-2レベル4
SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ
パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。
超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造。用途。このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。

仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:80V アズワン品番65-6955-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする