曜日別特売
ZV50K2220801NIR1 バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入 BOURNS 62033590

バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(5個)注文コード62033590品番ZV50K2220801NIR1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする