内容量1個
仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径30形:29mm、40形:29mm、外径/内径30形:225/167mm、40形:373/315mm●質量:30形:158g、40形:266g●口金:G10q●定格ランプ電力:30形:28.0W、40形:38.0W●ランプ電流:30形:0.600A、40形:0.425A●全光束:30形:2100lm、40形:3230lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:30形:75.0lm/W、40形:85.0lm/W●備考:2本セット
注文コード62033940
品番FCL3040ELMF32K