Panasonic(パナソニック)
パルック プレミア20000 電球色 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(2個)
注文コード
62033949
品番
FL20SSEL18MF32K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
約20,000時間の長寿命
用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。
仕様
●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm●長さ:580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セット
アズワン品番
65-6680-15