パルックボール D形 電球60形タイプ 11W EFD15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード62034080 品番EFD15EL11EF22T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定格寿命10000時間
消費電力11W
E26口金・明るさ60形・2個入。

仕様●種別:D形 電球60形タイプ 11W●光色:電球色●口金:E26●周波数:50/60Hz共用●定格電圧:100V●定格入力電流:0.19A●定格消費電力:11W●全光束 (ランプ単体の明るさ):750 lm●色温度:2700K●定格寿命:10,000時間●発光効率:68.2 lm/W●寸法:外径 46mm 長さ 102mm●質量:60g アズワン品番65-6677-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする