Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
パルックボール D形 電球60形タイプ 11W EFD15シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
62034089
品番
EFD15ED11EF22T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格寿命10000時間
消費電力11W
E26口金・明るさ60形・2個入。
仕様
●種別:D形 電球60形タイプ 11W●光色:クール色●口金:E26●周波数:50/60Hz共用●定格電圧:100V●定格入力電流:0.19A●定格消費電力:11W●全光束 (ランプ単体の明るさ):670 lm●色温度:6,500K●定格寿命:10,000時間●発光効率:60.9 lm/W●寸法:外径 46mm 長さ 102mm●質量:60g
アズワン品番
65-6677-89