BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
パワーインダクタ 100 μH 0.56A rms 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62034290
品番
SRN2012T-100K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:0.56A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm
アズワン品番
65-7173-48