BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
パワーインダクタ 2.2 μH 1.04A rms 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62034335
品番
SRN2012T-2R2K
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.04A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm
アズワン品番
65-7175-69