- ライフリーズレずに安心紙パンツ尿とりパッド ユニ・チャーム 62034936

- ライフリーズレずに安心紙パンツ尿とりパッド ユニ・チャーム 62034936 - ライフリーズレずに安心紙パンツ尿とりパッド ユニ・チャーム 62034936

ライフリーズレずに安心紙パンツ尿とりパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(4袋×20枚) タイプ夜用 注文コード62034936 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

消臭ポリマー配合。※アンモニアについての消臭効果があります。
ズレ止めテープがぴったりくっついて上げ下げしてもズレずに、モレ・違和感を防ぎます。ズレ止めテープは、はがす手間がなく何度でもつけはずしできるから、簡単に交換ができます。

材質不織布 質量(kg)1.059 タイプ夜用 幅(cm)18 長さ(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする