ハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62036110 品番EA756B-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,224
販売価格(税別)
3,840

革ケース付
多層コーティング
樹脂レンズ

仕様●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm●型番:1752-150 アズワン品番65-3889-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする