仕様●センサー:一次元レーザーエンジン●照準:650 nm●周囲光:0-100,000 Lux●スキャン速度:300 スキャン/秒●スキュー角度:±30°●光学的解像度:0.1mm(4 mil):Code 39●読み取り距離(DOF PCS=80%):4 mil Code 39:3.3cm-8.5cm●無線周波数:2.4GHz 無線●通信距離:100 m(見通し)●通信プロトコル:Bluetooth HID,SPP●ホストインターフェース:USB●メモリ:16MB●キー:トリガーキー●寸法:170×73×102mm●重量:196 g●動作モード:トリガモード,バッファモード●バーコードシンボル:Code39(標準 および フル ASCII Code 39),Code 32,Code 93,Code128,UPCA,UPCE,EAN/JAN13,EAN/JAN8,UPC/EAN add-on 2/5,ISBN,ISSN,Industrial 2 of 5,Standard 25,Matrix 25,China post 25,Code 11,Codabar(NW7),MSI/plessey,UK/plessey,GS1(RSS),RSS-14,Limited,Expanded,GS1 Stackを含む●データフォーマット:Code ID●動作電圧範囲:DC 5V●消費電流●▼動作モード:120mA以下●▼スタンバイモード:1mA以下●バッテリタイプ:リチウムイオン●バッテリ容量:2600mAh,18,650mWh●完全充電:6時間●動作時間:30時間(連続動作)●インジケータ:ブザー,LED●落下テスト:1.5 m 高からコンクリート●防塵・防水:IP54●動作温度範囲:-10℃から50℃●保存温度範囲:-20℃から60℃●相対湿度:5から95% 結露無いこと
アズワン品番65-5535-98