audio-technica
audio-technicaの クリーンルーム用清掃用品
audio-technicaの クリーンルーム用スティック/スワブ
ハンドローラー用転写用粘着ゴムシート ADシート 200×300mm 5枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5枚)
注文コード
62036435
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様
●サイズ:200×300mm●適応機種:ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:76g
アズワン品番
65-5521-52