KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 1100V dc 360μF 10% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62038736
品番
C44UQGT6360M84K
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:360μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:2.6mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-6948-24