KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62038858
品番
C44UUGT6200M82K
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:200μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7106-44