日精
日精の 電子部品(オンボード)
日精の 受動部品
日精の コンデンサ
フィルムコンデンサ 250V dc 22nF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62039524
品番
MMT0250J22300000000
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:22nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5.5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-7129-99