KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 300V ac 1μF ±20% 1セット 72個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(72個)
注文コード
62039856
品番
PHZ9004EF7100MR06L2
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHZ9004●リード間隔:21 mm, 27.5 mm●抑制クラス:X2●長さ:64mm●奥行き:30mm●高さ:11.5mm●寸法:64 x 30 x 11.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7008-40