VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60個)
注文コード
62040109
品番
F340X254730MKM2T0
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:4.7μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7035-41