フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード62040154 品番B32912A3104M000
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
B32911..B32916シリーズ
EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途。

仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7145-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする