KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
アズワン品番
65-7170-85
注文コード
62040215
品番
R41BN310050T1K
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
アズワン品番
65-7170-85