曜日別特売
CNV-6060-25 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業 62040686

CNV-6060-25 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業 62040686
CNV-6060-25 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業 62040686

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可11日以内出荷とは
減速比25
枠番6060
内容量1台注文コード62040686品番CNV-6060-25
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
減速比
25
ブレーキ
ブレーキなし
枠番
6060
極数
4P
取付方式
取付台付
モーター
三相モータ付
使用環境
屋内形
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
低速軸方向
取付方向自由
連結方法
レデューサ
注意
※注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする