EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
フィルムコンデンサ 400V ac 2.5μF ±5% 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62040784
品番
B32355C4255J019
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2.5μF●電圧:400V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32355C●抑制クラス:S3●奥行き:25mm●高さ:51mm●寸法:25 Dia. x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番
65-7136-98