日精
日精の 電子部品(オンボード)
日精の 受動部品
日精の コンデンサ
フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62041159
品番
MMX0450K10400000000
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:100nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:4.5mm●高さ:10.8mm●寸法:9.8 x 4.5 x 10.8mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6915-68