住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
減速比
51
6
8
11
13
15
17
21
25
29
35
43
51
59
71
87
119
枠番
6075
6060
6065
6070
6075
6080
6085
6090
6095
6100
6105
6110
6115
6120
6125
全263種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62041368
品番
CNV-6075-51
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
減速比
51
ブレーキ
ブレーキなし
枠番
6075
極数
4P
取付方式
取付台付
モーター
三相モータ付
使用環境
屋内形
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
低速軸方向
取付方向自由
連結方法
レデューサ
注意
※注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0