Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
アズワン品番
65-7167-90
注文コード
62042245
品番
ECWFE2J105PD
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7167-90