EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
フィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1箱 195個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(195個)
注文コード
62042778
品番
B32776T8855K000
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:8.5μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:41.5 x 24 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7090-90