徳武産業
ダブルマジックⅡ3E 左足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
23~23.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
28~28.5
色
ミントグリーン
黒
ピンク
ミントグリーン
Mグレー
ブラウン
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全33種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62043397
品番
1017
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ミントグリーン
サイズ(cm)
23~23.5
サイズ
L
材質
表素材:綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%、底材:合成底(EVA)、内素材:ポリエステル100%
質量(g)
約155(片足)
足幅(cm)
23.8(8.5)