Z1206C600BPWST フェライトビーズ 0.126 x 0.063 x0.063mm 1セット 10個入 KEMET 62043600

フェライトビーズ 0.126 x 0.063 x0.063mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様●入数:1テープ(10個入り)●パッケージタイプ:テープ及びリール●インピーダンス @ 25 MHz:31.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:48.7Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:84.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:99.9Ω●タイプ:チップビーズ●寸法:0.126 x 0.063 x0.063mm注文コード62043600品番Z1206C600BPWST
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様●入数:1テープ(10個入り)●パッケージタイプ:テープ及びリール●インピーダンス @ 25 MHz:31.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:48.7Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:84.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:99.9Ω●タイプ:チップビーズ●寸法:0.126 x 0.063 x0.063mmアズワン品番65-7077-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする