フェライトビーズ 0.126 x 0.063 x0.063mm 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 仕様●入数:1リール(2000個入り)●パッケージタイプ:テープ及びリール●インピーダンス @ 25 MHz:31.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:48.7Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:84.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:99.9Ω●タイプ:チップビーズ●寸法:0.126 x 0.063 x0.063mm 注文コード62043618 品番Z1206C600BPWST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(2000個入り)●パッケージタイプ:テープ及びリール●インピーダンス @ 25 MHz:31.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:48.7Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:84.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:99.9Ω●タイプ:チップビーズ●寸法:0.126 x 0.063 x0.063mm アズワン品番65-7075-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする