フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:638Ω●インピーダンス @ 50 MHz:1190Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1500Ω●インピーダンス @ 300 MHz:2090Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1500Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 注文コード62044905 品番BLM18HE152SH1D
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Murata BLM18HE シリーズ光学ピックアップモジュールに使用するチップフェライトビーズは、特に抵抗が低い周波数で大きくなるため、リンギングを抑制するのに効果的です。1 GHz で高インピーダンスを実現し、ノイズ抑制に最適です。磁気シールド構造により、クロストークを最小限に抑えています。低 DC 抵抗、大定格電流 優れた直流特性 薄型タイプは、DS
Murata BLM18HE シリーズ光学ピックアップモジュールに使用するチップフェライトビーズは、特に抵抗が低い周波数で大きくなるため、リンギングを抑制するのに効果的です。1 GHz で高インピーダンスを実現し、ノイズ抑制に最適です。磁気シールド構造により、クロストークを最小限に抑えています。低 DC 抵抗、大定格電流 優れた直流特性 薄型タイプは、DSC、携帯電話などの小型低プロファイル機器に適している。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:638Ω●インピーダンス @ 50 MHz:1190Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1500Ω●インピーダンス @ 300 MHz:2090Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1500Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-6980-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする